BM S.P.A. - BMM052551 TERM TUBO ISOL NERO 120 F14 - 052551
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8013629525511
Codice prodotto
BMM052551
Cod. produttore
052551
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


