BM S.P.A. - BMM054551 TERM TUBO ISOL NERO 185 F14 - 054551
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629545519
Codice prodotto
BMM054551
Cod. produttore
054551
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


