BM S.P.A. - BMM1770 VENTOSA AL 2 TESTE - 1770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di carico max. - 60 kg
Number of heads - 2
Suction disc diameter - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629217706
Codice prodotto
BMM1770
Cod. produttore
1770
Produttore
BMM
Capacità di carico max.:
60 kg
Number of heads:
2
Suction disc diameter:
120 mm
VENTOSA AL 2 TESTE


