BM S.P.A. - BMM1921 PUNTA PERCUSS SDS PLUS 5X110 - 1921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 5 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 50 mm
Lunghezza complessiva - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013629219298
Codice prodotto
BMM1921
Cod. produttore
1921
Produttore
BMM
Diametro punta:
5 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
50 mm
Lunghezza complessiva:
110 mm
PUNTA PERCUSS SDS PLUS 5X110


