AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM1942 ALESATORE GRADINO HSS D 6-38 - 1942

copiacopia
BM S.P.A. - BMM1942 ALESATORE GRADINO HSS D 6-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di gradini - 10

  • Max diametro di foratura - 38 mm

  • Max spessore della parete - 5 mm

  • Min diametro di foratura - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629219427

Codice prodotto

BMM1942

Cod. produttore

1942

Produttore

BMM

Unità di misura:

Mm

Numero di gradini:

10

Max diametro di foratura:

38 mm

Max spessore della parete:

5 mm

Min diametro di foratura:

13 mm

ALESATORE GRADINO HSS D 6-38