AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2462 DADI OTTONE 1/2 NIK - 2462

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2462 DADI OTTONE 1/2 NIK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629124622

Codice prodotto

BMM2462

Cod. produttore

2462

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Superficie:

Nichelato

DADI OTTONE NIK 1/2