AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2550 PRESSACAVI OTT. IP 68 M50X1.5 - 2550

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2550 PRESSACAVI OTT. IP 68 M50X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 25...32 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013629255005

Codice prodotto

BMM2550

Cod. produttore

2550

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

25...32 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

55 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK IP68 M50X1.5