AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM2596 PRESS OTTONE PG 7 - 2596

copiacopia
BM S.P.A. - BMM2596 PRESS OTTONE PG 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 4...6 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629259607

Codice prodotto

BMM2596

Cod. produttore

2596

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

4...6 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

13 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK PG 7