AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM3451 PRESS 3/8 NYLON - 3451

copiacopia
BM S.P.A. - BMM3451 PRESS 3/8 NYLON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 7...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 7.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629345102

Codice prodotto

BMM3451

Cod. produttore

3451

Produttore

BMM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

7...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

7.5 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.337 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESS NYLON G 3/8