BM S.P.A. - BMM4021 PRESS NYLON IP68 PG21 RAL7035 - 4021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 12...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
EAN
8013629040212
Codice prodotto
BMM4021
Cod. produttore
4021
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
12...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


