BM S.P.A. - BMM4863 DADO NY M63 - 4863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
8013629486300
Codice prodotto
BMM4863
Cod. produttore
4863
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


