BM S.P.A. - BMM4940G GUARN. GOMMA PRESS. M40 - 4940G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 46 mm
Diametro interno - 39.8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013629149403
Codice prodotto
BMM4940G
Cod. produttore
4940G
Produttore
BMM
Diametro esterno:
46 mm
Diametro interno:
39.8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
GUARN. GOMMA PRESS. M40


