BM S.P.A. - BMM61130 TRECCE R ST 16MMQ F8 L320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 320 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8013629611306
Codice prodotto
BMM61130
Cod. produttore
61130
Produttore
BMM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
320 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
2.5 mm



