BM S.P.A. - BMM71637 CAP TUBO LUNGO 25 F 8 - 71637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 9
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629716377
Codice prodotto
BMM71637
Cod. produttore
71637
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
9
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


