BM S.P.A. - BMM71743 CAP TUBO LUNGO 35 F 10 - 71743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629717435
Codice prodotto
BMM71743
Cod. produttore
71743
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


