BM S.P.A. - BMM73025 TERM M.T. 25 MMQ F 8,4 - 73025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8013629730250
Codice prodotto
BMM73025
Cod. produttore
73025
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


