BM S.P.A. - BMM73150 TERM M.T. 150MMQ F 13 - 73150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8013629731509
Codice prodotto
BMM73150
Cod. produttore
73150
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


