BM S.P.A. - BMM73210 TERM M.T.300 2 FORI 15 - 73210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - Speciale
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013629732100
Codice prodotto
BMM73210
Cod. produttore
73210
Produttore
BMM
Forma del terminale:
Speciale
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


