BM S.P.A. - BMM73300 TERM M.T. 300 MMQ F 15 - 73300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8013629733008
Codice prodotto
BMM73300
Cod. produttore
73300
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato


