AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM80531 TUBO DIN 46235 16 F 6 - 80531

copiacopia
BM S.P.A. - BMM80531 TUBO DIN 46235 16 F 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Numero di riferimento alla norma DIN - 46235

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629805316

Codice prodotto

BMM80531

Cod. produttore

80531

Produttore

BMM

Passo del filetto, metrico:

6

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Numero di riferimento alla norma DIN:

46235

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

TERMINALE NON ISOLATO NORMA DIN 46235 16 F 6