BM S.P.A. - BMM90602 BUSS BANDELLA GRIGIA 0,75-8 DIN 46228/4 - 90602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8013629906020
Codice prodotto
BMM90602
Cod. produttore
90602
Produttore
BMM
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame


