AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMM92/5 MORS NY 2,5MMQ 5P NORME - 92/5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1500 PZ

EAN

8013629450929

Codice prodotto

BMM92/5

Cod. produttore

92/5

Produttore

BMM

2,5 mm2, con lamella di protezione •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Sezione nominale: 2,5 mm2 •Tensione nominale: 250/380 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x5 in acciaio zincato