AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMMB0824 FASCETTE NY NATUR 80X2,4 - B0824

copiacopia
BM S.P.A. - BMMB0824 FASCETTE NY NATUR 80X2,4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 80 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 78 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629108240

Codice prodotto

BMMB0824

Cod. produttore

B0824

Produttore

BMM

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

80 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

78 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 80X2,4