BM S.P.A. - BMMB1576 FASCETTE NY NATUR 150X7,6 - B1576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
100 PZ
EAN
8013629115767
Codice prodotto
BMMB1576
Cod. produttore
B1576
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì