AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMMF0213 TASSELLO NY TNV 10 A VITE

copiacopia
BM S.P.A. - BMMF0213 TASSELLO NY TNV 10 A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 6...6 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629602137

Codice prodotto

BMMF0213

Cod. produttore

F0213

Produttore

BMM

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

6...6 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Con vite:

Lunghezza:

60 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

75 mm

TASSELLO NY TNV 10 A VITE