BM S.P.A. - BMMN4576 FASCETTE NERE 450X7,6 - N4576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 450 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8013629245761
Codice prodotto
BMMN4576
Cod. produttore
N4576
Produttore
BMM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
450 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


