AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM S.P.A. - BMMTP5RGM25 GIREVOLE GUAINA D 25 M32X1,5 - TP5RGM25

copiacopia
BM S.P.A. - BMMTP5RGM25 GIREVOLE GUAINA D 25 M32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8013629247635

Codice prodotto

BMMTP5RGM25

Cod. produttore

TP5RGM25

Produttore

BMM

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

GIREVOLE GUAINA D 25 M32x1,5