EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1825C OLAR18 25 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS - AL1825C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689223
Codice prodotto
ERXAL1825C
Cod. produttore
AL1825C
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1692 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/profondità di installazione:
101 mm
Diametro di incasso:
98 mm
Carico massimo:
816.5 kg
Carrabile:
sì


