EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1840C OLAR18 40 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS - AL1840C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Alimentazione - Trasformatore elettronico standard
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689193
Codice prodotto
ERXAL1840C
Cod. produttore
AL1840C
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1692 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
110 mm
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Diametro di incasso:
90 mm
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


