AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1860C OLAR18 60 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL1860C OLAR18 60 230V 18W IP67 3000K INCAS.PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Alimentazione - Trasformatore elettronico standard

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689254

Codice prodotto

ERXAL1860C

Cod. produttore

AL1860C

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1692 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

110 mm

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Diametro di incasso:

90 mm

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

OLAR18 Incasso carrabile, passivato, per esterno, fascio di luce fisso IP67. Ghiera: in acciaio aisi 316L. OLAR18 INCASSO CARRABILE PASSIVATO IP67 60° 230V 18W 3000K 1692 lm.