AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2440BC ORIENT24 24V 24W 40 3000K BASCUL.PASSIVA - AL2440BC

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL2440BC ORIENT24 24V 24W 40 3000K BASCUL.PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686314

Codice prodotto

ERXAL2440BC

Cod. produttore

AL2440BC

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2640 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

134 mm

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Diametro di incasso:

115 mm

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

ORIENT24 incasso carrabile esterni IP67. corpo in alluminio protetto da processo di passivazione. Cornice: acciaio inox AISI316 levigato diamante. Lampada: LED 24W 3000K 2640Lm 40°.