AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL825C OLAR8 INCAS.PASSIVATO 25 24V 8W IP67 300 - AL825C

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXAL825C OLAR8 INCAS.PASSIVATO 25 24V 8W IP67 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686949

Codice prodotto

ERXAL825C

Cod. produttore

AL825C

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro di incasso:

110 mm

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

OLAR COB 25 24V 8W IP67 INCASSO CARRABILE PASSIVATO 3000K.