EUROPE EXPOBRO SRL - ERXALR104N RASO12 4 VIE 24V 12W IP67 4000K LUC.RAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689179
Codice prodotto
ERXALR104N
Cod. produttore
ALR104N
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Non dimmerabile:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
940 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Diametro esterno:
100 mm
Altezza/profondità di installazione:
96 mm
Carrabile:
sì