AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LBF PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K - DL2LBF

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LBF PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682422

Codice prodotto

ERXDL2LBF

Cod. produttore

DL2LBF

Produttore

ERX

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile
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
A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

180 lm

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità di installazione:

20.5 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PETIT TONDO corpo in alluminio anodizzato. Angola: 30°. Colore: bianco. PETIT TONDO 2W 180Lm BIANCO 6000°K.