EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2LBN PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 4000K - DL2LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689766
Codice prodotto
ERXDL2LBN
Cod. produttore
DL2LBN
Produttore
ERX
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
170 lm
Fattore di potenza:
0
Diametro esterno:
30 mm
Altezza/profondità di installazione:
20.5 mm


