AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2MAN PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 40 - DL2MAN

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL2MAN PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642186

Codice prodotto

ERXDL2MAN

Cod. produttore

DL2MAN

Produttore

ERX

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP54

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

162 lm

Diametro esterno:

16 mm

Altezza/profondità di installazione:

16 mm

Petit Micro - Micro incasso per cartongesso. Corpo alluminio di colore alluminio. Alimentazione 12V DC. IP54. Tipo Led SAMSUNG SMD. LED 2W 162lm 4000K CRI 80 - 120°.