EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL5MMB PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU - DL5MMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056364682651
Codice prodotto
ERXDL5MMB
Cod. produttore
DL5MMB
Produttore
ERX
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
0.5...0.5 W
Colore della luce:
Blu
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7 lm
Diametro esterno:
20 mm
Altezza/profondità di installazione:
25 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no