AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL5MMBC PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K - DL5MMBC

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL5MMBC PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682668

Codice prodotto

ERXDL5MMBC

Cod. produttore

DL5MMBC

Produttore

ERX

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

0.5...0.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10 lm

Diametro esterno:

20 mm

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PETIT MINI faretto da incassodalle dimensioni ridotte. Corpo: alluminio anodizzato. Angola: 90°. Colore: bianco. PETIT MINI 0,5W BIANCO 10 lm 3000°K 12V DC.