AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV24100P ALIMENTATORE ELETTR. 100W 24V IP67 - LPV24100P

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV24100P ALIMENTATORE ELETTR. 100W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534640212

Codice prodotto

ERXLPV24100P

Cod. produttore

LPV24100P

Produttore

ERX

Adatto per uso all'esterno:

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

40 mm

Alimentatore elettronico 100W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.