AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOZ2F SOPRA Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 ALL.60 - SOZ2F

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSOZ2F SOPRA Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 ALL.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642377

Codice prodotto

ERXSOZ2F

Cod. produttore

SOZ2F

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Max prestazioni del sistema:

2 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

137 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Diametro esterno:

50 mm

Altezza/profondità di installazione:

13 mm

Carrabile:

no

Sopra Z calpastabile. 12VDC. 2W. 137 lm. 6000K. Colore Alluminio