AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503DC VITRUM503 12V 5W 3000K ON/OFF PER SCAT.5 - SP503DC

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP503DC VITRUM503 12V 5W 3000K ON/OFF PER SCAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Tipo di copertura - Altri

  • Materiale del diffusore - Vetro opalino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642537

Codice prodotto

ERXSP503DC

Cod. produttore

SP503DC

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di copertura:

Altri

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per montaggio a parete:

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

415 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

105 mm

Larghezza di incasso:

79 mm

Vitrum 503 incasso per scatola 503. Fascio di luce fisso 120°. Corpo in lega EN AW 6063 passitava (Alluminio magensio silicio, schermo in vetro temperato trasparente. Tipo LED EPISTAR SMD. IP67/IK07. LED 5W 415lm 3000K CRI 85 12V DC - ON/OFF dimmerabile.