EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSP506AC VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 3000K ON/O - SP506AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642650
Codice prodotto
ERXSP506AC
Cod. produttore
SP506AC
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
614 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
81 mm
Lunghezza:
180 mm
Altezza/profondità di installazione:
46 mm