AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSPS12LN VITRUM TONDO SMERIGLIAT CART.IP67 12V 40 - SPS12LN

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSPS12LN VITRUM TONDO SMERIGLIAT CART.IP67 12V 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364688479

Codice prodotto

ERXSPS12LN

Cod. produttore

SPS12LN

Produttore

ERX

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

605 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Diametro:

95 mm

Altezza/profondità di installazione:

47 mm

Diametro di incasso:

75 mm

Vitrum Tondo smerigliato a controgesso. 13W. 4000K. 605 lm. IP67