EUROPE EXPOBRO SRL - ERXSPS12N VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 12V 4000K - SPS12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del diffusore - Vetro strutturato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8056364684204
Codice prodotto
ERXSPS12N
Cod. produttore
SPS12N
Produttore
ERX
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
605 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Diametro esterno:
95 mm
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Diametro di incasso:
75 mm
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì