BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00211 TD-HF 50X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
28 M
EAN
8015892630138
Codice prodotto
IBOB00211
Cod. produttore
B00211
Produttore
HBO
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
1974 mm²


