AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00961 SPIRALITE P1 SPIRALITE - B00961

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00961 SPIRALITE P1 SPIRALITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente -

Confezione

  • 500 M

EAN

8015892009613

Codice prodotto

IBOB00961

Cod. produttore

B00961

Produttore

HBO

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

3 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Trasparente:

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

5 mm

Spessore della parete:

0.75 mm

SPIRALITE P1 Avvolgente universale TRASPARENTE