AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00984 SPIRALITE PA4 SPIRALITE - B00984

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB00984 SPIRALITE PA4 SPIRALITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

Confezione

  • 20 M

EAN

8015892009842

Codice prodotto

IBOB00984

Cod. produttore

B00984

Produttore

HBO

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

12 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V2

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

12 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

SPIRALITE PA4 Avvolgente universale incombustibile autoestuente HF BIANCO