AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02826 PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO - B02826

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB02826 PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di moduli - 2

  • Numero di prese commutabili - 1

  • Collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8015892616491

Codice prodotto

IBOB02826

Cod. produttore

B02826

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Corrente nominale:

16 A

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

1

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Profondità del dispositivo:

40 mm

PRS SCHUKO 2P+T 16A R Presa schuko Pepita ROSSO