BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04688 ST VTR INOX - B04688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 31 mm
Altezza - 102 mm
Profondità - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892046885
Codice prodotto
IBOB04688
Cod. produttore
B04688
Produttore
HBO
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
31 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
26 mm
PF VTR INOX Staffa doppio isolamento Acciaio INOX AISI 304 per quadri Pedro



