BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB04831 IP55 01 VM CAS.PAR. 100X100X50 - B04831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015892048315
Codice prodotto
IBOB04831
Cod. produttore
B04831
Produttore
HBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
750 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C



